text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Effiziente Montage mit hochwertiger Befestigungstechnik

MaxxFast bietet Befestigungslösungen in Profiqualität, die auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind. Von CE-gekennzeichneten Universalschrauben für Holz und Bohrschrauben bis hin zu mechanischen Ankern für alle Lastbereiche, einschließlich der Schwerlastanker ThruMaxx und ProMaxx für alle Lastbereiche; das Sortiment wird von Fachleuten geschätzt, um zuverlässige Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen zu erzielen.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Schnellere Montage

Innovative Befestigungstechnik verkürzt die Montagezeiten..

Trusted reliability

Zuverlässigkeit in Profiqualität

Zertifizierte, langlebige Produkte für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Complete fastener supply icon

Komplette Befestigungslösungen

Vielseitiges Sortiment zur Unterstützung von Profis bei täglichen Projekten.

WarumMaxxFast?

Schnellere Montage, höhere Produktivität

Das MaxxFast Sortiment umfasst Produkte mit zeitsparenden Eigenschaften – vom Bohren und Gewindeschneiden in einem Arbeitsgang mit Bohrschrauben bis hin zum ttap®-Antrieb, der die Montagegenauigkeit verbessert und weniger beschädigte Schrauben zur Folge hat.

Zuverlässige Leistung, auf die Profis vertrauen können

Die Produkte werden nach anerkannten Standards gefertigt – CE-Kennzeichnung, ETA-Zertifizierung und DIN-Normen – und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen.

Für Langlebigkeit entwickelt

Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen im Bauwesen, in der Industrie und in der Fertigung – für langlebige Installationen, geringeren Wartungsaufwand und mehr Sicherheit bei der Montage.

Lösungen für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Eine zuverlässige Marke mit einem Sortiment, das alle wesentlichen Befestigungslösungen umfasst, darunter Universalschrauben für Holz, Schwerlastanker und Nylon-Dübel, unterstützt vielfältige Aufgaben auf der Baustelle und vereinfacht Beschaffung sowie Lagerhaltung.

Woodscrews

Effiziente Montage mit hochwertiger Befestigungstechnologie

Die innovativen Befestigungslösungen von MaxxFast ermöglichen es Fachleuten, ihre Arbeit effizient und präzise auszuführen. Das Sortiment umfasst hochwertige Verbindungselemente, Werkzeuge und technische Komponenten – alle RoHS- und REACH-konform. CE-gekennzeichnete Holzschrauben, selbstbohrende Schrauben und ETA-zertifizierte mechanische und chemische Anker gehören zum Alltag professioneller Anwender.

Universelle Holzschrauben

MaxxFast bietet CE-gekennzeichnete Holzschrauben in vielen Größen und Ausführungen – ideal für Hartholz, Laminat oder Weichholz. Verfügbar in verzinktem oder rostfreiem Stahl (A2), mit Senk-, Pan- oder Flanschkopf. Antriebe: klassisch Pozidriv oder das innovative ttap®-System.

Revolutionäres ttap®-Antriebssystem

Die Auswahl umfasst Terrassenschrauben und Konstruktionsschrauben. Das ttap®-System verkürzt die Montagezeit deutlich. Es ist Torx®-kompatibel, verhindert das Abrutschen und reduziert das Risiko von Cam-Out – für präzisere und schnellere Verbindungen.

CE-gekennzeichnete Schrauben

Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, Antriebsarten und Oberflächenbeschichtungen – das MaxxFast Schraubensortiment gewährleistet optimale Leistung für jedes Projekt.

Verankerungsprodukte

Von Schwerlastankern über Anker für mittlere und leichte Lasten bis hin zu Hohlraumankern – das umfassende Sortiment an Verankerungsprodukten stellt sicher, dass Sie für jede Last und jeden Untergrund das passende Produkt finden.

Sortimentskästen & Lochsägen

Die Lochsägen von MaxxFast bieten dank ihrer variablen Zahngeometrie eine optimale Schneidleistung in verschiedenen Materialien, während die Sortimentskästen sorgfältig zusammengestellt sind, um eine schnelle und effiziente Montage zu ermöglichen.

Industries

Produkt im Fokus

MaxxFast wood screws Icon

Universalschrauben für Holz

CE-gekennzeichnete Universalschrauben für Holz für optimale Leistung in Harthölzern, Laminat und traditionellen Weichhölzern.

Material : Verzinkter Stahl oder Edelstahl (A2)

Kopfart: Senkkopf, Linsenkopf und Flanschkopf.

Antrieb: Pozidriv or ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Bohrschrauben

Mit dem Sortiment an Bohrschrauben von MaxxFast entfallen separate Bohr- und Gewindeschneidvorgänge.

Material: Verzinkter Stahl gemäß DIN 7504 und ISO 15480/15842:1999 oder Edelstahl (A2).

Kopfart: Senkkopf, Sechskantkopf und Linsenkopf.

Antrieb:Phillips, Vierkant, Sechskant oder ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Schwerlastanker

ThruMaxx-Durchsteckanker und ProMaxx-Anker für Anwendungen mit hohen Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton.

ThruMaxx - Durchsteckanker mit ETA Option 7-Zertifizierung und doppelter Verankerungstiefe für hohe Belastbarkeit bis Betonklasse C50/60.

ProMaxx - Anker für leistungsstarke Verankerungslösungen mit ETA Option 1-Zertifizierung für gerissenen und ungerissenen Beton.

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.