Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
ISO 3266
ISO 3266 ist eine internationale Norm, die geschmiedete Ringschrauben aus Stahl der Güteklasse 4 für allgemeine Hebezwecke definiert. Diese Ringschrauben – oft auch als Anschlagösen oder Hebeösen bezeichnet – dienen als sichere Anschlagpunkte, um schwere Lasten anzuheben. Die Norm legt genaue Anforderungen an Maße, Material und Leistung fest, sodass Anwender weltweit auf einheitliche Qualität und Sicherheit vertrauen können. Für Fabory Kunden bedeutet dies, dass ISO 3266 konforme Ringschrauben ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten und im industriellen Alltag unverzichtbar sind.
Spezifikationen von ISO 3266
ISO 3266 beschreibt die wichtigsten technischen Merkmale, damit Ringschrauben sicher und universell einsetzbar sind. Material und Aufbau: Vorgeschrieben sind aus einem Stück geschmiedete Stahl-Ringschrauben (Güteklasse 4), da nur diese Bauart die nötige Festigkeit und Dauerhaltbarkeit gewährleistet. Jede Ringschraube besitzt einen metrischen Gewindeschaft (z.B. M8, M12 etc.) und einen runden geschmiedeten Ring als Kopf, durch den Hebemittel befestigt werden. Maße und Passform: Die Norm stellt sicher, dass die Öse (der Ring) groß genug ist, um Standard-Schäkel direkt aufzunehmen. So können z.B. passende Schäkel oder Haken gleicher Tragfähigkeit ohne zusätzliche Zwischenstücke eingehängt werden. Leistung: ISO 3266-Ringschrauben sind sowohl für gerade Zugbelastung (axiales Heben) als auch für Schrägzuggurte geeignet – allerdings muss bei seitlicher Belastung die reduzierte Tragfähigkeit beachtet werden. Zudem definiert die Norm einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C, in dem die Ringschrauben sicher eingesetzt werden können. Außerhalb dieses Bereichs oder bei nicht normgerechten (z.B. geschweißten oder mehrteiligen) Ösenschrauben gilt ISO 3266 nicht. Durch die strengen Spezifikationen der Norm erfüllen ISO 3266-Ringschrauben die Anforderungen relevanter EU-Richtlinien, was in der Praxis die CE-Kennzeichnung dieser Anschlagpunkte ermöglicht.
Vorteile für Anwender
Die Verwendung von ISO 3266-konformen Ringschrauben bringt Fabory Kunden vielfältige praktische Vorteile:
- Hohe Sicherheit: Da die Norm alle sicherheitsrelevanten Aspekte abdeckt, können Anwender darauf vertrauen, dass jede Ringschraube die angegebene Tragfähigkeit zuverlässig hält und gegen Bruch oder Verformung im vorgesehenen Lastbereich geschützt ist. Dies reduziert das Risiko von Unfällen beim Heben schwerer Ausrüstung erheblich.
- Kompatibilität und Austauschbarkeit: Durch die präzise festgelegten Maße passen ISO 3266-Ringschrauben problemlos zu gängigen Anschlagmitteln. Zum Beispiel können Sie eine Ringschraube dieser Norm direkt mit einem genormten Schäkel verbinden, ohne sich um abweichende Abmessungen sorgen zu müssen. Auch beim Ersatz defekter Teile ist die Austauschbarkeit gewährleistet – egal ob die Teile von unterschiedlichen Herstellern stammen, die Norm schafft einen gemeinsamen Standard.
- Qualität und Haltbarkeit: Geschmiedete Stahlösen der Güteklasse 4 sind äußerst robust. Sie widerstehen hohen Zugkräften, Stößen und auch Temperaturschwankungen, was besonders in industriellen Umgebungen wichtig ist. Viele Ringschrauben nach ISO 3266 verfügen zudem über Oberflächenschutz (z.B. verzinkt gegen Korrosion), oder sind in rostfreien Edelstahlvarianten erhältlich, um in korrosiven Umgebungen (Offshore, Chemie) eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Regelkonformität: Für Hebezeug gilt in Europa eine strenge Regulierung. Mit ISO 3266-Produkten sind Sie auf der sicheren Seite – sie erfüllen die einschlägigen Normen und vereinfachen dadurch die Konformität mit Arbeitssicherheitsrichtlinien. Insbesondere beim Einsatz als Teil von Hebe- oder Lastaufnahmemitteln können ISO 3266-Ringschrauben inkl. CE-Kennzeichnung direkt verwendet werden, ohne dass individuelle Prüfungen nötig sind.
Anwendungen und Nutzungstipps
Typische Anwendungsbereiche: Ringschrauben nach ISO 3266 kommen überall dort zum Einsatz, wo schwere Komponenten gehoben oder transportiert werden müssen. Im Maschinenbau werden sie etwa an Motoren, Getrieben oder Formen montiert, um diese sicher per Kran umzusetzen. In der Bauindustrie dienen sie als Anschlagpunkte an Betonfertigteilen oder Stahlträgern, um diese auf Baustellen zu versetzen. Auch in der Logistik und im Anlagenbau sind ISO 3266-Ringschrauben verbreitet, um große Module, Behälter oder Apparate für den Transport zu verzurren oder anzuheben. Dank verfügbarer Edelstahlausführungen eignen sie sich sogar für den Offshore-Bereich oder die Chemieindustrie, wo Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist.
Nutzungstipps für sichere Handhabung: Beachten Sie bei der Verwendung von Ringschrauben folgende Best Practices:
- Vollständiges Einschrauben: Drehen Sie die Ringschraube stets bis zum Anschlag fest in das Gewinde der Last ein. Nur bei Plananlage von Ring und Werkstück ist die volle Tragfähigkeit garantiert und seitliches Biegen der Schraube ausgeschlossen.
- Passende Last wählen: Nutzen Sie stets eine Ringschraube mit ausreichend hoher Traglast für die zu hebende Last. Überschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebene maximale Tragfähigkeit. Im Zweifel lieber eine größere Dimension oder höhere Güte wählen.
- Schrägzur beachten: Wenn die Ringschraube im Winkel belastet wird (Schrägzug), reduziert sich die zulässige Last deutlich. Halten Sie sich an die empfohlenen Reduktionsfaktoren des Herstellers – häufig wird bei 45° Neigung nur noch ~70% der Nenntragkraft zugelassen.
- Regelmäßige Prüfung: Kontrollieren Sie Ringschrauben vor jedem Einsatz auf Verschleiß, Korrosion oder Verformungen. Beschädigte oder abgenutzte Anschlagpunkte müssen umgehend ersetzt werden. Auch die Gewindebohrung im Werkstück sollte intakt sein (sauber und unbeschädigt), damit die Schraube sicher greift.
- Zertifizierte Produkte verwenden: Verwenden Sie nur Ringschrauben, die normgerecht gekennzeichnet sind – idealerweise mit Angaben zur Tragkraft, Herstellerkennung und CE-Zeichen (für den Einsatz als Hebezeug). So stellen Sie sicher, ein geprüftes Qualitätsprodukt in den Händen zu haben.
Kontakt zu Fabory
Haben Sie Fragen zur Auswahl der richtigen Ringschraube oder benötigen Sie Beratung zu ISO 3266-Produkten? Unser Fabory Expertenteam hilft Ihnen gerne weiter. Wir unterstützen industrielle und professionelle Anwender dabei, stets die passende Lösung für ihre Hebeaufgabe zu finden – sei es die optimale Größe der Ringschraube, das passende Material oder kompatibles Zubehör wie Schäkel und Haken. Kontaktieren Sie uns jederzeit für individuelle Beratung oder technische Informationen. Als Fabory Kunde profitieren Sie von umfangreichem Know-how und einem breiten Sortiment an Normteilen.
Sind Sie noch kein Kunde? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos bei Fabory, um von unseren Vorteilen zu profitieren. Eine Anmeldung ermöglicht Ihnen, direkt online zu bestellen – rund um die Uhr und mit Zugriff auf Ihre individuellen Nettopreise. Außerdem können Sie in Ihrem MyFabory-Konto Bestellungen nachverfolgen, eigene Produktlisten erstellen und viele weitere Services nutzen. Werden Sie Teil der Fabory Gemeinschaft und lassen Sie sich von unserem erstklassigen Service überzeugen!
FAQ
Was bedeutet ISO 3266 bei Ringschrauben?
ISO 3266 ist eine internationale Norm, die Anforderungen an Ringschrauben (Anschlagösen) für Hebezwecke definiert. Vereinfacht gesagt garantiert die Kennzeichnung “ISO 3266”, dass die betreffende Ringschraube nach einem hohen globalen Sicherheitsstandard gefertigt und geprüft wurde. Für Anwender steht ISO 3266 somit für zuverlässige Qualität und Kompatibilität im Einsatz.
Worin besteht der Unterschied zwischen DIN 580 und ISO 3266?
DIN 580 ist die ältere deutsche Norm für Ringschrauben, während ISO 3266 die internationale Weiterentwicklung bzw. Entsprechung darstellt. Beide Normen beschreiben sehr ähnliche Anforderungen – ISO 3266 harmonisiert diese jedoch weltweit. Fabory’s Ringschrauben entsprechen oft beiden Normen gleichzeitig (DIN 580 und ISO 3266), sodass Sie sich unabhängig von der Bezeichnung auf dieselbe Qualität verlassen können. Internationale Projekte greifen bevorzugt auf ISO-Normen zurück, während DIN in Deutschland geläufig war; in der Praxis sind die Produkte aber austauschbar.
Brauchen Ringschrauben nach ISO 3266 eine CE-Kennzeichnung?
Ja, sobald Ringschrauben als Teil von Hebezeug oder Anschlagmitteln verwendet werden (also z.B. zum Heben von Lasten mit Kran), müssen sie innerhalb Europas den Anforderungen der Maschinenrichtlinie entsprechen und eine CE-Kennzeichnung tragen. Alle bei Fabory erhältlichen ISO 3266 Ringschrauben mit Güteklasse 4 sind entsprechend geprüft und mit CE-Markierung versehen, sofern sie für Hebezwecke vorgesehen sind. Wird eine Ringschraube dagegen nur als Anschlagpunkt ohne Hebefunktion genutzt (etwa als Abschleppöse) oder lediglich einmalig zum Umsetzen einer Maschine, ist formal kein CE-Zeichen vorgeschrieben – trotzdem empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, immer auf geprüfte Qualitätsware zu setzen.
Für welche Lasten und Größen ist eine ISO 3266 Ringschraube verfügbar?
Ringschrauben nach ISO 3266 decken einen weiten Größenbereich ab, typischerweise von Gewindegröße M6 bis M64 und größer. Damit einher gehen verschiedene Tragfähigkeiten: kleine Ringschrauben (z.B. M6, M8) eignen sich für einige hundert Kilogramm Last, während große Ausführungen (M30 und aufwärts) mehrere Tonnen heben können. Im Fabory Sortiment finden Sie ISO 3266 konforme Ringschrauben in allen gängigen Abmessungen – wählen Sie die Größe passend zum Gewicht und Anschraubpunkt Ihrer Last. Beachten Sie stets die vom Hersteller angegebene maximale Traglast für die gewählte Größe.
Sind ISO 3266 Ringschrauben für den Schrägzuggebrauch geeignet?
Grundsätzlich ja, ISO 3266 erlaubt den Einsatz der Ringschrauben sowohl für geraden Zug als auch für schrägen Zug (seitliches Ziehen). Wichtig ist jedoch, dass bei Schrägzug die Tragfähigkeit der Ringschraube abnimmt. In der Praxis bedeutet dies: Wenn Sie eine Last nicht senkrecht, sondern unter einem Winkel anheben, sollten Sie die Belastung der Öse entsprechend reduzieren (üblicherweise geben Tabellen oder Datenblätter den Prozentsatz der zulässigen Last bei bestimmten Winkeln an). Zudem muss die Ringschraube immer vollständig plan anliegen und fest angezogen sein, damit sie beim Schrägzuggang nicht heraushebelt. Bei Beachtung dieser Vorgaben sind ISO 3266-Ringschrauben auch für schräge Zugrichtungen sicher einsetzbar.