Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 7051000
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 7051010
Sechskantschraube ≈ ISO 4017 geschlitzt DIN ≈933 Rostfreistahl A2 7051012
Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A2 7051500
Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A251501
Tellerschrauben DIN 15237 Rostfreistahl A251505
Gewölbte Scheiben für Tellerschrauben DIN 15237 Rostfreistahl A251506
Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 7055500
Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A455501
Tellerschrauben DIN 15237 Rostfreistahl A4 M8X2555505.080.025
Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl ASTM F593 304 CW1 / CW2U51000
Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl ASTM F593 316 CW1 / CW2U55000
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 8053510
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 8053520
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.5055000
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 7055018
Sechskantschraube mit Flansch, gezahnt, Vollgewinde DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 7051014
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 7051018
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.5055010
Sechskantschraube ≈ ISO 4017 geschlitzt DIN ≈933 Rostfreistahl A4 7055012