text.skipToContent text.skipToNavigation

Regálový zásobník H 400xW117xH90mm modrý PP


Objednací číslo 5Q184409
Materiál Plast
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 9
Vnitřní šířka (mm) 94
Vnitřní výška (mm) 80
Vnější šířka (mm) 117
Vnější výška (mm) 90
Baleno po 16
Pouze celé balení

Specifikace

Materiál Plast
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 9
Vnitřní šířka (mm) 94
Vnitřní výška (mm) 80
Vnější šířka (mm) 117
Vnější výška (mm) 90
Vnější hloubka (mm) 400
Vnitřní hloubka (mm) 358
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 400
HS kód
Type MRK 4109

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 31001188
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.