text.skipToContent text.skipToNavigation

Pozinkované 4,8X9MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 9 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 3.63
Info
  • Konstrukční nýty kombinují vysokou pevnost v tahu a střihu s dobrou výplní otvorů, která vyrovnává nadměrně velké, štěrbinové nebo nevyrovnané otvory.
  • Tyto nýty jsou odolné proti vibracím a mají trvalou retenci trnů, což zabraňuje třepání.
  • Velká oblast zadní strany zajišťuje dobré rozložení upínacího zatížení.
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah uchycení (min. - max.) 1.50 - 3.50
k (max.) 1.7
L (mm) 10
ø dk (max.) 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 34320.048.009
EAN 8715494189378
UBB 500619842957
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.