text.skipToContent text.skipToNavigation

Pozinkované 3,2X6,6MM

Specifikace

Průměr 3.2 mm
Délka 7 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.41
Info
  • Konstrukční nýty kombinují vysokou pevnost v tahu a střihu s dobrou výplní otvorů, která vyrovnává nadměrně velké, štěrbinové nebo nevyrovnané otvory.
  • Tyto nýty jsou odolné proti vibracím a mají trvalou retenci trnů, což zabraňuje třepání.
  • Velká oblast zadní strany zajišťuje dobré rozložení upínacího zatížení.
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.2
Vrták ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 7
ø dk (max.) 6.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34320.032.007
EAN 8715494189316
UBB 500619842387
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.