text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Kitting Assortment

Artikelen zelf bij elkaar zoeken hoeft niet meer

Het Fabory-assortiment telt inmiddels over de 120.000 fasteners en blijft groeien. Zo’n uitgebreid assortiment vraagt ook om uitgebreide mogelijkheden als het gaat om het samenstellen van specifieke kits. Met het ontvangen van een kit, hoeven uw medewerkers op de werkvloer geen losse artikelen bij elkaar te zoeken. Het zorgt voor een nog efficiëntere manier van werken. U ontvangt een kit op maat en weet zeker dat u op ieder moment over de gewenste artikelen beschikt in de juiste hoeveelheden.

An Example of Kitting from Fabory with Labelling

Altijd de juiste kit

In het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden wilt u dat processen gesmeerd lopen. Of u nu zelf verantwoordelijk bent voor de montage van een specifiek product of uw klant: u wilt er niet aan denken dat één specifiek artikel ontbreekt. Moeren in verschillende uitvoeringen, blindklinknagels, draadstangen. Hoe de samenstelling er ook uitziet, u moet kunnen vertrouwen op de juiste kit voor uw productie-assemblage. 

Als totaalleverancier ontzorgt Fabory u hierin. In samengestelde kits leveren we speciale artikelen, standaard artikelen en C-parts wekelijks op maat. Eén samengestelde kit kan al uit een bout, twee ringen en een moer bestaan. Uw eigen medewerkers werken met deze kits, of de monteurs die dagelijks zo’n kit meenemen. Het zijn immers vaak dezelfde producten die voor een specifieke toepassing worden geassembleerd.

assortiment_icon.png

Kleine sets

Vier zwart verzinkte schroeven, vier nylon pluggen, vier sluitringen en een schroefbitje. Samen komen ze in een klein zakje. Uw monteurs of klanten hebben steeds de juiste hoeveelheid bevestigingsmaterialen bij de hand voor de montage van uw product.
Plaatje2.png

Modulesets

Een doos met precieze aantallen van verschillende afmetingen roestvaststalen binnenzeskant schroeven, borgringen, moeren en kunststof afdekkappen. Alle fasteners die u nodig heeft voor de assemblage van een machine in serieproductie.
Plaatje1.png

Projectkits

Grote montageprojecten vragen om een omvangrijke specificatie van diverse bevestigingsmaterialen. Grote maten bouten en moeren in een hoge sterkteklasse, speciale tapeinden en reusachtige paspennen. Voorbeelden van artikelen die in grote volumes samen een kit vormen voor de opbouw van een windmolen.

Efficiëntie op de werkvloer

U hoeft het niet allemaal zelf te doen. Natuurlijk kunt u op eigen houtje moeren, bouten en ringen in een doosje stoppen, maar het hoéft niet. Het werkt een stuk efficiënter wanneer fasteners in samengestelde zakjes komen, of in op elkaar gestapelde pallets. Bij een specifieke montage hoeft u zich niet af te vragen of u alle benodigde bevestigingsmaterialen wel bij de hand heeft. Fabory levert u de benodigde fasteners als complete set, in de aantallen die u wenst. De kits variëren sterk in formaat: van een zakje tot een complete pallet. Wat de grootte ook is, de kit is afgestemd op uw dagelijkse processen. 

Efficiënt werken voorkomt fouten. Met het voorkomen van fouten, bespaart u tijd en kosten. Door alle benodigde bevestigingsmaterialen in specifieke kits samen te stellen, helpt Fabory u met het maken van een efficiencyslag. Samen stroomlijnen we uw processen en verlagen we uw Total Cost of Ownership (TCO).

Kitting for Fasteners
 
 
"Voor sommige klanten weegt de juiste levering van de kit net zo zwaar als de artikelen zelf. Processen moeten immers blijven lopen."
Jos Lavrijsen
Product Category Manager bij Fabory

Klantspecifiek

Het merendeel van de fasteners uit een samengestelde kit, komt uit het standaard assortiment. Zo’n twintig procent van de bevestingsmaterialen uit een kit, kopen we apart in. Zodra de artikelen binnen zijn, voegen we ze toe. Een bout van M8x30 of M8x40 ligt bij Fabory op voorraad. Heeft u juist een bout van M8x37 nodig? Dan voegen we deze toe aan de kit. Behalve afwijkende maten kunnen de bevestigingsmaterialen ook een afwijkende oppervlaktebedekking hebben. Weer andere klanten wensen alle artikelen in een thermisch verzinkte uitvoering. Ook dat is mogelijk. De kits worden pas samengesteld als alle componenten aanwezig zijn.

Iedere kit kan klantspecifiek worden samengesteld binnen de frequentie die u wenst. Denk aan de motorassemblage van een windmolen, waarbij één kit via drie pallets op de eindbestemming komt. Fabory ontzorgt. Dat gaat om de juiste artikelen op de juiste locatie, in de juiste aantallen, kwaliteitsbeheer en traceability.

Bent u benieuwd naar de manier waarop we voor u kits kunnen samenstellen? We vertellen u er graag meer over! Heeft u vragen over het Fabory-assortiment? Stuur een e-mail naar onze collega's van Product Category Management.

Vond u deze pagina interessant? Er is nog veel meer te vertellen over het Fabory-assortiment. Bekijk ook onderstaande pagina's:

• De breedte en diepte van het Fabory-assortiment

•  Het Fabory-assortiment verrijken met branchespecifiek werken

•  Innovatieve fasteners uit het Fabory-assortiment

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Het aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen helpen u daarbij. Fabory Quality & Engineering adviseert klanten over de veiligste verbinding. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.