text.skipToContent text.skipToNavigation

Znalostní centrum

Jak vybrat šrouby do plastových krytů elektrických spotřebičů

Šrouby v plastovém krytu drží víka, panely a vnitřní díly na místě po celé roky, navzdory teplu, vibracím a servisu. Nevhodný šroub může nálitek roztrhnout, strhnout závit na lince nebo se v provozu uvolnit. Správná volba závisí na čtyřech věcech: správném typu šroubu, správném průměru otvoru, dobře navrženém nálitku a řízeném montážním procesu.

Závitotvorný šroub zašroubovávaný do plastového nálitku krytu spotřebiče

01

Přizpůsobte šroub plastu

Závitotvorné šrouby pro termoplasty, závitořezné šrouby pro reaktoplasty. Standardní šrouby do plechu nepatří do plastových nálitků.

02

Správně dimenzujte otvor

Většina termoplastů potřebuje předvrtaný otvor o průměru 0,70 až 0,85násobku průměru šroubu. Použijte údaje výrobce šroubů pro váš materiál.

03

Řiďte moment a otáčky

Nastavte moment mezi zašroubovacím momentem a momentem stržení závitu a šroubujte při mírných otáčkách, aby se plast neroztavil.

Proč spoje v plastu vyžadují jiný přístup

V kovu musí šroub jen svírat. V plastu musí navíc vytvořit vlastní závit v materiálu, který je slabší, měkčí a citlivější na napětí než ocel. Příliš velká síla směrem ven nálitek roztrhne; příliš velký moment strhne závit.

O vhodném šroubu rozhoduje plast. Orientačně jsou závitotvorné šrouby vhodné pro termoplasty s modulem v ohybu přibližně 1 000 až 2 800 MPa, zatímco závitořezné šrouby se hodí pro tužší a křehčí reaktoplasty s modulem přibližně 3 400 až 14 000 MPa. Bílé zboží patří k největším uživatelům závitotvorných šroubů.

Pro šrouby do plastu neexistuje jediná norma, proto výrobci šroubů zveřejňují konstrukční údaje pro každý tvar závitu. Ty zahrnují průměr otvoru pro každý plast, vnější průměr nálitku a hloubku zašroubování i očekávaný zašroubovací moment a moment stržení.

Vždy navrhujte podle údajů pro použitý šroub a konečný návrh ověřte zkouškami ve skutečném materiálu a formě.

Výběr typu šroubu

Nejlepší volba pro termoplasty

Závitotvorný šroub do plastů

Přednosti
Vytlačuje plast bez třísek, vysoká odolnost proti vytržení a nízké namáhání nálitku.
Na co si dát pozor
Průměr otvoru a moment musí odpovídat materiálu.
Typické použití
Kryty a víka z ABS, PC, PP, PA, PBT a směsí.

Pro reaktoplasty

Závitořezný šroub

Přednosti
Vyřízne čistý závit v křehkém materiálu.
Na co si dát pozor
Slabší držení v houževnatých termoplastech a třísky musí mít kam odejít.
Typické použití
Reaktoplasty a jiné křehké plasty.

Pro opakované otevírání

Závitová vložka se strojním šroubem

Přednosti
Kovový závit, který vydrží opakovanou montáž.
Na co si dát pozor
Díl a krok procesu navíc.
Typické použití
Panely a víka často otevíraná při servisu.

Nepoužívat v plastových nálitcích

Standardní samořezný šroub

Přednosti
Nízká cena a široká dostupnost.
Na co si dát pozor
Hrubý 60° závit do plechu vyvolává vysoké radiální napětí v nálitku a může ho roztrhnout.
Typické použití
Tenký plech, ne plastové nálitky.

Šroub do plastů má užší úhel boku závitu než standardní šroub, obvykle 30° nebo méně místo 60°. Plast se tak vytlačuje podél šroubu, nikoli směrem ven, což snižuje roztrhávací sílu na nálitek. Větší stoupání navíc ponechá mezi závity více plastu, což zvyšuje odolnost proti vytržení.

Porovnání 30° závitu do plastu a 60° závitu do plechu, s nižším radiálním napětím v nálitku
Úzký 30° závit vytlačuje plast podél šroubu; 60° závit do plechu ho tlačí ven a může nálitek roztrhnout.

Závit 30°, nebo 45°?

Šrouby do plastu se vyrábějí s úhlem boku závitu 30° nebo 45°. Tvar 30° vyvolává nejmenší radiální napětí v nálitku a hodí se pro většinu krytů spotřebičů, včetně plastů plněných skelnými vlákny. Tvar 45° má robustnější závit a často se používá v měkčích, houževnatějších plastech. Oba jsou k nálitku mnohem šetrnější než 60° závit do plechu, ale každý potřebuje vlastní průměr předvrtaného otvoru, proto vždy použijte údaje pro zvolený tvar závitu. Prohlédněte si naše závitotvorné šrouby do plastu v provedení 30° a 45°.

Návrh otvoru a nálitku

Většina roztržených nálitků a stržených závitů vzniká už ve fázi návrhu. Průměr předvrtaného otvoru se stanoví jako násobek jmenovitého průměru šroubu (d). Typické výchozí hodnoty pro závitotvorný šroub 30°:

Předvrtaný otvor pro šroub 30°

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Orientační hodnoty z praxe pro šrouby 30°, nikoli zkušební data Fabory. Šrouby 45° potřebují vlastní průměry otvorů. Pro šroub 3,0 mm v ABS dává 0,80 d předvrtaný otvor 2,4 mm.

Čtyři osvědčené způsoby, jak získat pevný nálitek

Řez dobře navrženým plastovým nálitkem se zahloubením, výztužnými žebry a předvrtaným otvorem
Dobře navržený nálitek: zahloubení na vstupu, rovnoměrná tloušťka stěny, správný předvrtaný otvor a výztužná žebra.
  1. Přidejte na horní část nálitku zahloubení, které sníží napětí na vstupu a zajistí zarovnaný povrch.
  2. Počítejte s dostatečnou tloušťkou stěny a hloubkou zašroubování pro dané zatížení podle rozměrů nálitku od výrobce šroubů.
  3. Vysoké nálitky spojte se stěnou krytu žebry nebo výztuhami a vyhněte se silným průřezům, které způsobují propadliny.
  4. Studené spoje, kde se ve formě setkávají dva proudy plastu, udržujte mimo nálitek. Nálitek se studeným spojem praská mnohem snáze.

Udržení utaženého spoje

Spotřebiče vibrují a zahřívají se a plast se pod zatížením časem relaxuje. Motory, čerpadla a topná tělesa spoje uvolňují a spoj přetažený na lince je už oslabený. Řiďte montážní proces:

Pracovník upevňuje plastové víko spotřebiče šroubovákem s řízením momentu

Okno momentu

Nastavte utahovací moment mezi zašroubovacím momentem a momentem stržení závitu. Poměr momentu stržení k zašroubovacímu momentu 3 : 1 nebo vyšší je typickým cílem pro závitotvorné šrouby.

Otáčky při šroubování

Používejte nástroje s řízením momentu při mírných otáčkách, obvykle 300 až 800 ot/min. Vyšší otáčky mohou termoplast roztavit a oslabit závit.

Opakovaná montáž

Závitotvorné šrouby lze znovu zašroubovat jen omezeněkrát a přídržná síla pokaždé klesá.

Typ drážky

Drážky Torx (TX) brání vysmeknutí bitu a hodí se pro automatizovanou montáž. Běžné drážky jako TX a PZ také pomáhají splnit požadavky ekodesignu EU na opravitelnost.

Vlivy materiálu, se kterými je třeba počítat

  • Teplo a tečení: plast při vyšších teplotách rychleji ztrácí upínací sílu. V blízkosti topných těles, motorů a horké vody počítejte s větší hloubkou zašroubování nebo použijte závitovou vložku.
  • Vlhkost v polyamidu: PA6 a PA6.6 po vstřikování absorbují vlhkost, což mění zašroubovací moment i moment stržení. Moment nastavte a ověřte na kondicionovaných dílech, ne na suchých dílech přímo z formy.
  • Praskání pod napětím: PC a ABS mohou prasknout při kontaktu s některými mazivy, čisticími prostředky a povlaky závitů. Ověřte, že vše na šroubu i v montážním procesu je s plastem kompatibilní.

Více: zásadní role spojovacího materiálu odolného vibracím.

Kdy šroub není nejlepší volbou

  • Panely často otevírané při servisu: používejte závitové vložky, například mosazné vložky pro zatavení nebo zalisování, se strojními šrouby. To také pomáhá splnit pravidla ekodesignu EU, podle kterých musí být náhradní díly vyměnitelné běžným nářadím.
  • Plastové díly upevněné na tenký plech: samovrtné šrouby nebo nýty a nýtovací matice mohou lépe vyhovovat kovové straně.
  • Uzemňovací body: nikdy nespoléhejte na šroub v plastu u ochranného uzemňovacího spoje. Článek 28 normy IEC/EN 60335-1 vyžaduje, aby šrouby přenášející kontaktní tlak byly zašroubovány do kovu. Přečtěte si našeho průvodce spojovacím materiálem pro uzemnění elektrických spotřebičů.

Kontrolní seznam pro spoje v plastových krytech

  1. Typ šroubu zvolen podle plastu: závitotvorný pro termoplasty, závitořezný pro reaktoplasty
  2. Žádné standardní šrouby do plechu v plastových nálitcích
  3. Průměr otvoru převzat z údajů výrobce šroubů pro daný materiál
  4. Nálitek se zahloubením, dostatečnou stěnou a hloubkou zašroubování a výztužnými žebry
  5. Okno momentu stanoveno a řízeno při montáži, při mírných otáčkách
  6. Závitové vložky použity tam, kde se panely při servisu otevírají
  7. Zkoušky zašroubování, stržení a vytržení provedeny na sériových dílech

Časté otázky

Mohu do plastu použít běžný samořezný šroub?

V některých měkkých plastech může držet, ale jeho 60° závit vyvolává vysoké radiální napětí v nálitku a zvyšuje riziko prasknutí, zejména u plastů plněných skelnými vlákny nebo křehkých plastů. Šroub navržený pro plasty je bezpečnější volbou.

Jaký je rozdíl mezi závitotvornými a závitořeznými šrouby?

Závitotvorný šroub vytlačuje plast a vytváří závit bez odebírání materiálu, což v termoplastech zajišťuje vysokou odolnost proti vytržení. Závitořezný šroub odebírá materiál jako závitník, což se hodí pro křehké reaktoplasty, které by při vytlačování plastu praskly.

Jaký průměr předvrtaného otvoru použít pro šroub do plastu?

Záleží na šroubu a materiálu. Pro šroub 30° potřebuje většina termoplastů předvrtaný otvor o průměru 0,70 až 0,85násobku jmenovitého průměru šroubu. Šrouby 45° mají vlastní rozměry. Použijte údaje výrobce šroubů a ověřte je zkouškami.

Kolikrát lze závitotvorný šroub znovu použít?

Jen omezeněkrát a přídržná síla pokaždé klesá. Tam, kde se panel pravidelně otevírá, použijte závitové vložky.

Jaký utahovací moment použít pro šrouby do plastu?

Nastavte utahovací moment mezi zašroubovacím momentem a momentem stržení naměřenými na vašich dílech. Poměr 3 : 1 nebo vyšší poskytuje bezpečné okno pro výrobu.

Proč plastové nálitky praskají po montáži?

Nejčastějšími příčinami jsou příliš malý otvor, příliš tenká stěna nálitku, šroub s 60° závitem nebo přetažení. Praskliny se mohou objevit i později, když plast relaxuje nebo je v provozu vystaven chemikáliím a teplu.

Potřebujete pomoc s výběrem?

Inženýři Fabory pomáhají výrobcům spotřebičů vybrat šrouby do plastových krytů podle jejich konstrukčních a zkušebních požadavků a naše akreditovaná laboratoř může ověřit vlastnosti výrobků.

Creating peace of mind.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.