text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

Lopital vyvíjí a vyrábí ergonomická hygienická a transferová řešení pro zdravotnictví. Její sortiment zahrnuje sprchovací a toaletní židle, zvedáky pacientů, ošetřovací stoly a další pomůcky pro přesun pacientů.

Nerezová ocel se v těchto výrobcích používá ve velké míře, ale montáž nerezového spojovacího materiálu s nerezovými komponenty přinášela opakující se problém: zadírání. Lopital potřeboval způsob, jak zjednodušit montáž a zároveň snížit závislost na samostatně nanášeném mazivu a dalších mazacích prostředcích. Fabory představila jako řešení nerezový spojovací materiál Lubrinox.

Výsledky v kostce

90 % Lubrinox

90 % spojovacího materiálu používaného společností Lopital nyní tvoří výrobky Lubrinox.

Bez samostatného mazání

Předem povlakovaný spojovací materiál snižuje potřebu nanášet během montáže samostatně mazivo nebo jiný mazací prostředek.

Kompatibilní se zajištěním závitů

Tam, kde je to potřeba, lze i nadále použít přípravky pro zajištění závitů.

Výzva: zadírání nerezové oceli při montáži

Při montáži nerezového spojovacího materiálu s nerezovými komponenty docházelo u společnosti Lopital k zadírání. To může způsobit, že se vzájemně spojené závity při utahování začnou zadrhávat nebo se zcela zadřou.

Aby bylo možné tento problém omezit, používalo se během montáže mazivo a další mazací prostředky. Pro Lopital to znamenalo další krok ve výrobním procesu a zároveň nežádoucí prvek při výrobě hygienického a transferového vybavení určeného pro prostředí zdravotní a pečovatelské péče.

Mazivo navíc komplikovalo použití přípravků pro zajištění závitů na stejném spoji. Lopital proto potřeboval řešení, které by pomohlo omezit zadírání nerezového spojovacího materiálu a současně splňovalo stávající požadavky na montáž.

Nerezový spoj na zdravotnickém vybavení Lopital

Řešení: předem povlakovaný spojovací materiál Lubrinox

Fabory představila nerezový spojovací materiál Lubrinox. Lubrinox využívá předem nanesený povlak navržený ke snížení tření mezi styčnými plochami z nerezové oceli, čímž pomáhá předcházet zadírání během montáže.

Protože je mazací účinek již součástí povlaku spojovacího materiálu, Lopital už při montáži těchto spojů nemusí samostatně nanášet mazivo.

V případě potřeby dodává Fabory také zakázkové šrouby Lubrinox s předem naneseným přípravkem pro zajištění závitů. Lopital tak může kombinovat plynulejší montáž nerezových spojů se zajištěním závitů, aniž by bylo nutné nejprve samostatně aplikovat mazivo nebo jiný mazací prostředek.

Jak řešení funguje

1. Předem povlakovaný spojovací materiál

Spojovací materiál Lubrinox je dodáván s již naneseným povlakem.

2. Nižší tření

Povlak během montáže snižuje tření mezi styčnými plochami z nerezové oceli.

3. Jednodušší montáž

Lopital může montovat nerezové spoje bez samostatného kroku mazání.

4. Zajištění závitů podle potřeby

Přípravky pro zajištění závitů lze i nadále používat na součástech tam, kde to aplikace vyžaduje.

Jednodušší proces montáže nerezové oceli

Tato změna odstranila z montážního procesu společnosti Lopital u spojovacího materiálu Lubrinox samostatný krok mazání. Technici a konstruktéři používají výrazně méně maziva a dalších mazacích prostředků a zároveň si zachovávají možnost použít zajištění závitů tam, kde je to potřeba.

Lubrinox se od té doby široce rozšířil v rámci požadavků společnosti Lopital na spojovací materiál a dnes tvoří výrobky Lubrinox 90 % jejího používaného spojovacího materiálu.

Skladovací boxy s komponenty ve společnosti Lopital

„Největší výhodou je, že už nemusíme náš spojovací materiál mazat.“

Hans Vermeer, provozní manažer, Lopital

Řešení malé, ale důležité výrobní výzvy

Zkušenost společnosti Lopital ukazuje, jak může správný výběr spojovacího materiálu zjednodušit zavedený výrobní proces. Řešením zadírání nerezové oceli pomocí předem povlakovaného spojovacího materiálu Lopital snížil závislost na ručním mazání a zároveň zachoval funkčnost spojů, kterou jeho výrobky vyžadují.

Nerezový spojovací materiál Lubrinox

Řešíte problémy se spojováním nerezové oceli?

Proberte svou aplikaci se společností Fabory a najděte řešení spojovacího materiálu, které nejlépe odpovídá vašim požadavkům na montáž.

Kontaktujte Fabory
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.