text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Efektivní montáž s vysoce kvalitní technologií upevnění

MaxxFast nabízí profesionální upevňovací řešení navržená pro rychlost, spolehlivost a výkon. Od univerzálních vrutů do dřeva s označením CE a samovrtných šroubů až po mechanické kotvy vhodné pro všechny úrovně zatížení, včetně těžkotonážních kotev ThruMaxx a ProMaxx pro všechny úrovně zatížení; této řadě důvěřují profesionálové pro spolehlivé výsledky v široké škále aplikací.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Rychlejší montáž

Inovativní upevňovací technologie zkracuje dobu montáže.

Trusted reliability

Spolehlivost profesionální kvality

Certifikované a odolné produkty určené pro náročná prostředí.

Complete fastener supply icon

Komplexní upevňovací řešení

Všestranný sortiment podporující profesionály při každodenních projektech.

Proč MaxxFast?

Rychlejší montáž, vyšší produktivita

Řada MaxxFast zahrnuje produkty s funkcemi šetřícími čas – od samovrtných šroubů umožňujících vrtání i řezání závitu v jednom kroku až po pohon ttap®, který zvyšuje přesnost montáže a snižuje počet poškozených šroubů.

Spolehlivý výkon, na který se profesionálové mohou spolehnout

Produkty jsou vyráběny podle uznávaných norem – označení CE, certifikace ETA a normy DIN – což zajišťuje konzistentní výkon i v náročných aplikacích.

Navrženo pro dlouhou životnost

Určeno pro náročné aplikace ve stavebnictví, průmyslu a výrobě s cílem zajistit dlouhodobou životnost montáže, nižší nároky na údržbu a vyšší jistotu montáže.

Řešení pro různé materiály a aplikace

Jedna důvěryhodná značka s sortimentem zahrnujícím základní upevňovací řešení, včetně univerzálních vrutů do dřeva, kotev pro vysoké zatížení a nylonových hmoždinek, podporuje širokou škálu prací na stavbě a zjednodušuje nákup i správu zásob.

Woodscrews

Univerzální šrouby do dřeva

MaxxFast nabízí univerzální šrouby do dřeva s označením CE v mnoha velikostech a typech. Jsou ideální pro tvrdé i měkké dřevo či laminát. K dispozici ve verzích z pozinkované nebo nerezové oceli (A2), s různými tvary hlavy. Na výběr je klasický Pozidriv nebo inovativní systém ttap® (více níže).

Revoluční systém ttap®

Sortiment zahrnuje šrouby na terasy i pro konstrukce. Systém ttap® výrazně zkracuje dobu montáže. Je kompatibilní s nástroji Torx® a díky svému stick-fit designu eliminuje klouzání a zvyšuje stabilitu. Zabraňuje "cam-out" efektu a zvyšuje přesnost.

Šrouby s označením CE

Řada šroubů MaxxFast je dostupná v různých rozměrech, typech pohonu a povrchových úpravách a zajišťuje optimální výkon při všech projektech

Kotevní prvky

Od kotev pro vysoké zatížení až po kotvy pro lehké zatížení a dutinové kotvy – komplexní sortiment kotevních prvků zajistí, že budete mít správný produkt pro požadované zatížení i podklad.

Sady sortimentů a děrovky

Děrovky MaxxFast poskytují díky variabilní geometrii zubů optimální řezný výkon v široké škále materiálů, zatímco sortimentní sady jsou pečlivě sestaveny pro rychlou a efektivní montáž.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Výroba nábytku

Petrochemical Industry

Elektrické spotřebiče

Produkt v centru pozornosti

MaxxFast wood screws Icon

MaxxFast Univerzální vruty do dřeva

Univerzální vruty do dřeva s označením CE pro optimální výkon v exotických dřevinách, laminátu a tradičním měkkém dřevě.

Materiál: Pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel (A2)

Typ hlavy: Zápustná, čočková a přírubová hlava.

Typ pohonu: Pozidriv nebo ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

MaxxFast Samovrtné šrouby

Odstraňte potřebu samostatného vrtání a řezání závitu díky sortimentu samovrtných šroubů MaxxFast.

Materiál: Pozinkovaná ocel podle norem DIN 7504 a ISO 15480/15842:1999 nebo nerezová ocel (A2)..

Typ hlavy:Zápustná, šestihranná a čočková.

Typ pohonu:Phillips, čtyřhran, šestihran nebo ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

MaxxFast Kotvy pro vysoké zatížení

Průvlakové kotvy ThruMaxx a kotvy ProMaxx pro aplikace s vysokým zatížením v trhlinovém i netrhlinovém betonu.

ThruMaxx - Průvlakové kotvy s certifikací ETA Option 7 a konstrukcí s dvojitou kotevní hloubkou pro vysokou odolnost až do betonu C50/60.

ProMaxx - Kotvy poskytující vysoce výkonná kotevní řešení s certifikací ETA Option 1 pro trhlinový i netrhlinový beton.

Masters in Fasteners

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.