text.skipToContent text.skipToNavigation

Police tray 33 l H 976xW595xH95 mm polyetylen CEMO


Objednací číslo 9F292214
Délka
Značka Cemo
Výška (mm) 2
Váha kusu (g) 2460
Šířka (mm) 3
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka 976 mm
Značka Cemo
Výška (mm) 2
Váha kusu (g) 2460
Šířka (mm) 3
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F292214
EAN 4052886453308
UBB 500733449598
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11733
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.