text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový spirálový vrták DIN 338 HSS-G lesklý 2.5 mm


Broušené HSS vrtáky do kovu jsou vyrobeny z rychlořezné oceli. Plné broušení během výrobního procesu zajišťuje velmi ostrý vrták s vysokou přesností. Příčný hrot zajišťuje samostředění a umožňuje vrtání bez vibrací. Při použití v kombinaci s řezným olejem (90483.000.407, 90019.000.105) dochází k výraznému prodloužení životnosti nástroje.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1.75
HS kód
Type Twist Drill Bit

Popis

 

Broušené HSS vrtáky do kovu jsou vyrobeny z rychlořezné oceli.
Plné broušení během výrobního procesu zajišťuje velmi ostrý vrták s vysokou přesností.

Příčný hrot zajišťuje samostředění a umožňuje vrtání bez vibrací.

Při použití v kombinaci s řezným olejem (90483.000.407, 90019.000.105) dochází k výraznému prodloužení životnosti nástroje. 

Čísla materiálu

Objednací číslo U0001.025.001
EAN 8715494651486
UBB 240201380468
UNSPSC 23241639

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.