text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Kónický vrták do plechu rozsah vrtání 3-14 mm HSS celková délka 58 mm


Objednací číslo F6301.101.001
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 14
Min. průměr vrtáku (mm) 3
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 14
Min. průměr vrtáku (mm) 3
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Značka Ruko
Váha kusu (g) 20
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo F6301.101.001
EAN 4007140000118
UBB 240203306925
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 101001T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.