text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 6,6 MM

Specifikace

D (mm) 6.60
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 6.60
d2 12
h2 10
Váha kusu (g) 8.2
HS kód
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3690.066.001
EAN 8716563441724
UBB 240201474923
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.