text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 1,4 MM

Specifikace

D (mm) 1.40
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 1.40
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.014.001
EAN 8716563437383
UBB 240201666338
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.