text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezocel A2 140 HV M6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 140 HV
Pro jmenovitý rozměr 6
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.28
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Třída 140 HV
Pro jmenovitý rozměr 6
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.28
HS kód

Rozměry

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Normy

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Čísla materiálu

Objednací číslo 51530.060.001
EAN 8715492294432
UBB 950356113759
UNSPSC 31161807
Nato Stock Number 5310-17-120-2759

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.