text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 ISO 8752 Stainless spring steel 5X40MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 3.77
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 40 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 3.77
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód

Rozměry

a 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 3.4
D (mm) 5
L (mm) 40
s 1

Normy

DIN ≈1481
BS ≈7060
NEN ≈2458
ISO ≈8752

Čísla materiálu

Objednací číslo 51428.050.040
EAN 8715492287922
UBB 950359400559
UNSPSC 31163201
Nato Stock Number 5315-12-180-1372

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.