text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T30 100mm čepel T-Grip 130mm


Objednací číslo 45963AMF
Hmotnost 75
Celková délka (mm) 130
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 75
Celková délka (mm) 130
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 5.52
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 61
HS kód
Model 907Q

Čísla materiálu

Objednací číslo 45963AMF
EAN 4020772045968
UBB 500617742662
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 45963
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.