text.skipToContent text.skipToNavigation

Bruska Bosch GSS 18 V-10


Objednací číslo 2Y990658
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.7
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 22000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Otřepy a ortéza
Šířka základní desky (mm) 113
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.7
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 22000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Otřepy a ortéza
Šířka základní desky (mm) 113
Délka základní desky (mm) 101
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3740
HS kód
Model GSS 18V-10
Type Cordless Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y990658
EAN 3165140871662
UBB 500649165189
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019D0202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.