text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agricultural Machinery
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Zalité upevnění
Všechny kategorie
Spojovací materiál
Ruční nářadí
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Kotvy
Zalité upevnění
20720
20720.160.450
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Do košíku
Pokračovat v nákupu
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Šroub do zdiva a základů DIN 529C DIN 529 C Ocel Pozinkované 4.6 M16X450
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
718
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
450 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
718
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c ±5
24
b
40
d-D
M16
L (mm)
450
m (js15)
13
s
24
α ±3
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
529-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
20720.160.450
EAN
8717077317154
UBB
500651026394
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné související produkty.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce