text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980-V Ocel Pozinkované 10 M16


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35.4
HS kód

Rozměry

d-D M16
h (max.) 16
P 2
s 24

Normy

NF E25-410
BS 4929-1
NEN 2452
DIN 980-V
ISO 7042

Čísla materiálu

Objednací číslo 12910.160.001
EAN 8715492580191
UBB 950355542529
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-174-7862

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.