text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco háromszögreszelő félédes darab 1-170-04-3-0


For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Tapered surfaces are well-suited to flat filing.Industry pack unhandled

Cikkszám S5312.003.100
Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6.2
Penge magassága (mm) 6.2
Vágásszám 3
Márka Bahco
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6.2
Penge magassága (mm) 6.2
Vágásszám 3
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód

Leírás

For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Tapered surfaces are well-suited to flat filing.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5312.003.100
EAN 7311518019952
UBB 400135230938
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-170-04-3-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.