text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Világ
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Világ
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agricultural Machinery
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Acélszerkezetek
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic VMI
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Minden kategóriában
Kötőelemek
Kéziszerszámok
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Vegyszerek és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kések és ollók
Daraboló kések és sniccerek
Sniccer
W8050.150.048
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
WEST BEHAJ PENG KÉS 150MM/48MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
W8050.150.048
Márka
Westward
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Westward
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Önbehúzó pengéjű biztonsági kés, hossz: 150mm, szélesség 48mm, a kés anyaga: cink ötvözet, kék/fekete
Cikkszámok
Cikkszám
W8050.150.048
EAN
8715494141956
UBB
500619669202
UNSPSC
27111503
Gyártó cikksz
1YJD2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok.
Ehhez a termékhez nincs kapcsolódó termék.
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést