text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 0,8 x 4,0 059480


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81432.008.004
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 12.6
Árucikk kód

Leírás

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81432.008.004
EAN 4013288011565
UBB 241124004946
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059480001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.