Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0C453053
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
Wera Screwdriver 932 A SB 1.2 x 7 x 125
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0C453053
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
7
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
230
Kialakítás
Jobb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
7
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
138
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0C453053
EAN
4013288181602
UBB
500643517088
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05100086001