text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 4KTGR2-125

Cikkszám 81400.001.770
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6
Forgatható kupak Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 64
Árucikk kód

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszámok

Cikkszám 81400.001.770
EAN 4013288028761
UBB 203232971820
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117684001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.