text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 395 SW8 029415

Cikkszám
Kialakítás Fogantyú
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Tommy rúddal Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 89
Árucikk kód
Type Nut Driver

Cikkszámok

Cikkszám 81912.080.001
EAN 4013288004819
UBB 240124997034
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029415001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.