text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 395 HO 1/4 x 70

Cikkszám 3P915203
Kialakítás Fogantyú
Kulcsszélesség (mm) 6.35
Teljes hossz (mm) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 90
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Tommy rúddal Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Kulcsszélesség (mm) 6.35
Teljes hossz (mm) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 90
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 69.13
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3P915203
EAN 4013288110510
UBB 500643216442
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029502001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.