text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 162 iS PH/S 1 x 80

Cikkszám 1H679639
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 53.8
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 53.8
Árucikk kód

Leírás

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006455001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.