text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 hatszög/nyílászáró/Phillips/Pozidriv bit készlet tasakban 7-alkatrészes

Cikkszám 1E889956
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 307
Árucikk kód
Model Kraftform Kompakt 40

Leírás

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
  • 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Pouch with 89-mm long bits. Includes 816 R Kraftform holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for low-fatigue working.

Cikkszámok

Cikkszám 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05059298001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.