text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Világ
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Világ
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agricultural Machinery
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Acélszerkezetek
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic VMI
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Webinars
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Csavarhúzók
Minden kategóriában
Kötőelemek
Kéziszerszámok
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Vegyszerek és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81894
81894.001.200
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
WERA CSH 350PH GR.1/200008712
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Pengehossz (mm)
Összes megjelenítése
Kialakítás
Egyenes
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Nem
Méret
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
200
Kialakítás
Egyenes
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Nem
Méret
1
Tömeg
69.45
Teljes hossz (mm)
298
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
54
Árucikk kód
Megtekint
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 1 x 200 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
81894.001.200
EAN
4013288003614
UBB
425124903948
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05008712001
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok.
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ehhez a termékhez nincs kapcsolódó termék.
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést