Bitek
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
Bitek
Bitek
8V429549
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
Wera Bit 869/4 8 x 50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8V429549
Kulcsszélesség (mm)
8
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Méret (mm)
8
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
8
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Méret (mm)
8
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
21.97
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8V429549
EAN
4013288100979
UBB
500643492233
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060403001