Bitek
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
Bitek
Bitek
6K913477
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
Wera Bit 869/4 10 x 50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6K913477
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Méret (mm)
10
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Méret (mm)
10
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
24.29
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6K913477
EAN
4013288100993
UBB
500643492647
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060405001