text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 A PH 1 x 70

Cikkszám 8U488649
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge vastagsága (mm) 4.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 14.1
Árucikk kód

Leírás

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8U488649
EAN 4013288037831
UBB 500643381683
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134370001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.