text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 1X25

Cikkszám 5T383706
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 3.4
Árucikk kód
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05056410001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.