text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,05-0,25Nm 132mm


Cikkszám 4G721927
Elektronikus Nem
Tömeg 210
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 0.050
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 210
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 0.050
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód
Model PRO 25 ESD FH

Cikkszámok

Cikkszám 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2927799
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.