text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 2.5X60

Cikkszám 8H510547
Teljes hossz (mm)
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge átmérő (mm) 4

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 157
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge átmérő (mm) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 17.95
Árucikk kód
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 8H510547
EAN 4013288032126
UBB 500643253635
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118070001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.