Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
9G966695
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
WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9G966695
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
177
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.
Cikkszámok
Cikkszám
9G966695
EAN
4013288031907
UBB
500643248205
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05118008001