text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS 0.6X3.5X100

Cikkszám 5W224928
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 181
Kialakítás Jobb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 34.77
Árucikk kód
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Leírás

Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . Anti-roll protection avoids bits from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 5W224928
EAN 4013288160089
UBB 500643273021
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006440001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.