text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T7 35mm penge kis markolat 70mm


Cikkszám 46748AMF
Tömeg 14
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 14
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 1.99
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 7
Árucikk kód
Model 907S

Cikkszámok

Cikkszám 46748AMF
EAN 4020772046743
UBB 500617746473
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 46748
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.