text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T10 100mm penge T-grip 125mm


Cikkszám 45914AMF
Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 125
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 125
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 2.74
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 24
Árucikk kód
Model 907Q

Cikkszámok

Cikkszám 45914AMF
EAN 4020772045913
UBB 500617742175
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 45914
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.