text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Safety shoes Black 46


Cikkszám 9C333173
Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Típus Cipő
Cipőméret 46
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Típus Cipő
Cipőméret 46
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Széles szabás Igen
Megerősített bokával Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Igen
Kivehető talpbetéttel Nem
Anyag bütyök- / mandzsetta sapka Egyéb
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Márka Uvex
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 9C333173
EAN 4031101473673
UBB 500673763305
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 8400246
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.