text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 178

Cikkszám 5V620712
Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Tyrolit

Leírás

The chemical purity of this tool is a requirement of machining stainless steel in order to avoid impairments to the material, such as corrosion, pitting corrosion or a reduction in the fatigue strength. The tool is suitable for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material.The assortment of these cut-off wheels ranges from 1.6 to 1.9 mm for quick and convenient operation with the longest lifetime, and from 2.5 to 3.0 mm for the longest lifetime and stability.

Cikkszámok

Cikkszám 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 41510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.