text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 150

Cikkszám 7O925463
Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Tyrolit

Leírás

In order to cut nonferrous metals, the tool must have a high cutting ability. To this end, TYROLIT has developed a special formula and production method in order to achieve short cutting times with NF metals too.New specifications prevent the clogging and dulling of the grinding wheel which used to be a common result of material abrasion.

Cikkszámok

Cikkszám 7O925463
EAN 9003170627269
UBB 500512719013
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62726
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.