text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 200 x 36 x 40 x 32


A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a rozsdamentes acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és befejezése. Ezen kívül a legkülönbözőbb munkadarabokat hatékonyan tehermentesítik, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skálájához. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült csomózott huzal (DW) megakadályozza a munkadarab rozsdásodását, és könnyedén megbirkózik az olyan feladatokkal, mint a befejezés, a polírozás és a mattítás.

Cikkszám 1D604007
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 200
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 200
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1577
Árucikk kód
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a rozsdamentes acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és befejezése. Ezen kívül a legkülönbözőbb munkadarabokat hatékonyan tehermentesítik, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skálájához. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült csomózott huzal (DW) megakadályozza a munkadarab rozsdásodását, és könnyedén megbirkózik az olyan feladatokkal, mint a befejezés, a polírozás és a mattítás.

Cikkszámok

Cikkszám 1D604007
EAN 9003178961228
UBB 500572022647
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896122
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.