text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 16 x 150


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszám 3Z877462
Átmérő 16
Hosszúság (m) 150
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 16
Hosszúság (m) 150
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 69
Árucikk kód
Type Round File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z877462
EAN 9003170006743
UBB 500683013527
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 674
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.