text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT drótkefék 34570173


Cikkszám 0C041148
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 305
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 305
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Furatátmérő 117.5
Alkalmas fához Igen
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Igen
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód
Type Radial Bristle Brush

Cikkszámok

Cikkszám 0C041148
EAN 9009013051567
UBB 500573643615
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570173
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.