text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drótkefék 34570162


Cikkszám 7U409117
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Csomagolás: 70
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Furatátmérő 88.9
Alkalmas fához Igen
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Igen
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 51
Árucikk kód
Type Radial Bristle Brush

Cikkszámok

Cikkszám 7U409117
EAN 9009013051345
UBB 500583282412
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570162
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.