text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT drótkefék 34570108


Cikkszám 2Z429974
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.1
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Tárcsa átmérője (mm) 51
Szemcseszerkesztés 2000
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Csomagolás: 12
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 1.1
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Tárcsa átmérője (mm) 51
Szemcseszerkesztés 2000
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Furatátmérő 9.53
Alkalmas fához Igen
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság ultra finom
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód
Type Radial Bristle Disc

Cikkszámok

Cikkszám 2Z429974
EAN 9009013050119
UBB 500581644639
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.