text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási sebességet és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkáknál. Az acélhoz kapható csészekorong nagyon alkalmas élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet, amely max. 50 m/s.

Cikkszám 2E032705
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 835
Árucikk kód
Model 11BT
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási sebességet és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkáknál. Az acélhoz kapható csészekorong nagyon alkalmas élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet, amely max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 895669
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.